Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-Q90ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6836390
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61247
EAN/GTIN:
     4044144612473
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
LANCOM AirLancer ON-Q90ag - Antenne - Wi-Fi - 6 dBi (für 2,4 GHz), 5 dBi (für 5 GHz) - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
450 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
81.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
4 x N-Anschluss
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
6 dBi (für 2,4 GHz), 5 dBi (für 5 GHz)
Horizontale Strahlenbreite
90°
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne lancom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,34*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 76,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 397,52*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 327,65*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 289,58*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 173,87*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 177,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.