Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LANCOM 883 VoIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM 883 VoIP (EU, over ISDN)
LANCOM 883 VoIP (EU, over ISDN)
LANCOM 883 VoIP (EU, over ISDN)
LANCOM 883 VoIP (EU, over ISDN)
Artikel-Nr.:
     1062-416862
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62080
EAN/GTIN:
     4044144620805
Suchbegriffe:
Abdeckung TAE Dose
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Der LANCOM 883 VoIP ermöglicht kleinen Unternehmen an einzelnen Standorten die sichere und nahtlose Umstellung von ISDN / Analog auf das All-IP-Netz. Mit integrierten Telefoniefunktionen, 2 ISDN- sowie 2 analogen Schnittstellen ist er die perfekte Lösung für den direkten Anschluss von Analog-, ISDN- und VoIP-Telefoniegeräten an Standorten mit All-IP-Amtsanschluss - ohne dass bestehende Komponenten ausgetauscht werden müssen.
LANCOM 883 VoIP - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - ISDN, GigE - 802.11a/b/g/n - VoIP-Telefonadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Paketfilterung, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, LLDP-Support, DHCP-Relais, DHCP-Client, Type of Service (ToS)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, ISDN, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, EN55022, EN55024, EN 60950-1, IPv6 Ready
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, HTTP, HTTPS, TR-069
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel: 3 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Encryption Algorithm
IKE, TLS, PEAP, TTLS
Routing Protocol
RIP-2, VRRP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, XAUTH-Authentifizierung
Leistung
VPN-Durchsatz (Paketgröße 1418 Byte, AES): 320 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (Paketgröße 256 Byte, AES): 60 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 560 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (256 Byte UDP): 100 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Modemkabel - 4.25 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
14 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.5 Annex J
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL2+ over ISDN
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a, T.38
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS), 4 Telefone (ISDN BRI)
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168)
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
600 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ over ISDN ¦ Telefonleitung: 2 x ISDN ¦ Verwaltung: 1 x Mini-DIN 8-polig ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Telefonleitung: 2 x RJ-11
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 385,30*
€ 399,50*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 386,52*
€ 400,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 387,68*
€ 401,95*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 392,30*
€ 406,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 392,30*
€ 406,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
62082
ab € 440,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.