Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT DMC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6832974
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-DMC1000/SC-50
EAN/GTIN:
     7670352067216
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
allied telesis medienkonverter
Allied Telesis AT DMC1000 - Medienkonverter - 1GbE - 1000Base-SX, 1000Base-T - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 500 m - 850 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), Stromversorgung über USB, Automatic Link Restoration
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-SX, 1000Base-T
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
500 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Ladekabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.18 cm
Tiefe
9.14 cm
Höhe
2.16 cm
Gewicht
113 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 1000Base-SX - SC multi-mode weiblich x 2
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.