Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6822022
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12433
EAN/GTIN:
     4043619124336
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
DAB Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Diese LTE Antenne für den Innen- und Außenbereich ermöglicht das Senden und Empfangen von LTE Signalen. Sie ist vollständig zu UMTS, GSM, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, DECT und WLAN 2,4 GHz kompatibel.
Delock LTE Antenna - Antenne - 27 cm - Smart Home - 6 dBi - ungerichtet - außen, Stangenbefestigung, innen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
2.2 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Länge
27 cm
Kabellänge
30 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-resistent
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn
6 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Stangenbefestigung, innen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.