Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN Twin Antenna 2 x MHF IV 802.11 ac/a/h/b/g/n 5 dBi 150 mm PCB internal self adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6794410
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89454
EAN/GTIN:
     4043619894543
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese WLAN Doppelantenne ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF IV Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt.
Delock WLAN Twin Antenna 2 x MHF IV 802.11 ac/a/h/b/g/n 5 dBi 150 mm PCB internal self adhesive - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.16 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
0.16 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn
5 dBi
Bestimmt für
Wi-Fi
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.