Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4200 Intelligent Edge Series GSM4210P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6787549
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4210P-100NES
EAN/GTIN:
     0606449111286
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
ProSAFE M4200-10MG-PoE+ ist ein weltweit bekannter Multigigabit-Ethernet-Switch mit acht Full Power PoE+ und multi-speed 1G/2,5G Ports kombiniert mit 10G Uplinks und für Fully-Non-Blocking-Bereitstellung von acht Wave 2 11ac Access Points jedes beliebigen Herstellers.
NETGEAR M4200 Intelligent Edge Series GSM4210P - Switch - L3 - managed - 6 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 2 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - Seite-zu-Seite-Luftstrom - an Rack montierbar - PoE+ (240 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), MLD-Snooping, 16-MB-Paketpuffer
Prozessor
: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, Telnet, HTTPS, SSH, CLI
RAM
1 GB
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLD
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 90 Gbit/s ¦ Durchsatz: 66,9 Mpps
Gehäusetyp
Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
6 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 2 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
PoE-Budget
240 W
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa, Americas
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
286.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - RJ-45 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x Konsole (Mini-USB) ¦ 1 x USB ¦ 6 x 1/2.5G (PoE+) RJ-45 ¦ 2 x 1/2.5G/5G (PoE+) RJ-45 ¦ 2 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x USB Type A
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 6 port
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,76*
€ 703,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,08*
€ 674,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,80*
€ 625,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 109,33*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 62,46*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 264,87*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 168,74*
Zubehör
Netgear
PMB0312-10000S
ab € 104,26*
Zubehör
Netgear
PMB0352-10000S
ab € 310,25*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.