Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6784770
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V7W66AA#AC3
EAN/GTIN:
     8592978184223
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Verbinden Sie Ihr Netzwerk über den USB-C Netzanschluss Ihres Notebooks oder Tablets mit dem HP USB-C -zu-RJ45-Adapter.
HP - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, CB, EMC, FCC, KCC, REACH, EAC, RCM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Google Chrome OS, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
2.1 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
71.4 g
Länge
18 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.