Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik RouterBOARD hAP ac lite RB952UI-5AC2ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6756844
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB952UI-5AC2ND
EAN/GTIN:
     4752224003195
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der hAP ac lite ist ein Dualband AP, der gleichzeitig WLAN für 2,4GHz als auch für 5GHz im ac Standard bereitstellt.
MikroTik RouterBOARD hAP ac lite RB952UI-5AC2ND - Accesspoint - 100Mb LAN - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.3 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
2.8 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
Wireless, Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 30 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
MikroTik RouterOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Antenne
Gain Level
2 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
64 MB
Flash-Speicher
16 MB
Installierte Prozessoren
1 x 650 MHz
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.