| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6745270 Herst.-Nr.: 62649 EAN/GTIN: 4043619626496 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Hub von Delock können Sie Ihr Raspberry Pi über den Micro USB oder USB Pin Header Anschluss erweitern. Es stehen Ihnen dann vier USB A Anschlüsse oder zwei 9 Pin USB Pin Header zur Verfügung. Delock Converter Raspberry Pi USB Micro-B female / USB pin header > 2 x USB type A female + 2 x serial RS-232 - USB-/serieller Adapter - USB 2.0 - USB 2.0 x 2 + RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | USB-/serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 480 Mbps | | Ports | USB 2.0 x 2 + RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel seriell | | Zubehör im Lieferumfang | 4 x Schrauben, 4 x Muttern | Maße und Gewicht | Breite | 6.4 cm | | Tiefe | 6.6 cm | | Höhe | 1.8 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger USB 2.0-Header ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RS-232 - 9-poliger serieller Kopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf RS-232 Adapter, Micro USB zu RS-232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter |
| | |
| |