Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Powerline PLW1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6737486
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     PLW1000-100PES
EAN/GTIN:
     6064491098636
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit Ihren vorhandenen Stromleitungen können Sie Ihre WLAN-Abdeckung auf jeden Raum in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung erweitern. Verbinden Sie den NETGEAR PowerLINE Adapter einfach mit Ihrem Modem oder Router, und stecken Sie dann den dazugehörigen PowerLINE WLAN-Access Point in eine Steckdose. Spielend einfach. Mit einer Geschwindigkeit von 1000 MBit/s und Homeplug AV2-Unterstützung ist PowerLINE WLAN 1000 perfekt für den kabellosen Anschluss von Smart TVs, Streaming-Playern und Spielkonsolen geeignet.
NETGEAR Powerline PLW1000 - Powerline Adapterkit - 1GbE, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - Wi-Fi 5 - Dual-Band - an Wandsteckdose anschließbar - mit NETGEAR PowerLINE 1000 Adapter (PL1000)
Weitere Informationen:
Allgemein
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Gerätetyp
Powerline Adapterkit - mit NETGEAR PowerLINE 1000 Adapter (PL1000)
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Gehäusetyp
An Wandsteckdose anschließbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - 90 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Maße und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
266 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x HomePlug AV 2.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.