Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6729877
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88821
EAN/GTIN:
     4043619888214
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 8dbi
Diese WLAN Antenne dient dem Senden und Empfangen von WLAN Signalen gemäß IEEE 802.11 ac/a/h/b/g/n.
Delock WLAN - Antenne - Wi-Fi - 8 dBi - ungerichtet - außen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.25 cm
Tiefe
2.25 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Fiberglas
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x N-Anschluss weiblich
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn
8 dBi
Horizontale Strahlenbreite
360°
Vertikale Strahlenbreite
23°
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, delock wlan antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.