Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6729654
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700051
EAN/GTIN:
     4260016340811
Suchbegriffe:
KVM Kabel
USB Hub
kvm kabel
Twin-Port-USB-Hub mit abnehmbaren 1.5m USB-Kabel.
3Dconnexion - Hub - 2 x USB - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Gerätetyp
Hub - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
2 x USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB-Ausgang Type A ¦ 1 x USB-Eingang
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700053
ab € 26,60*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700068
ab € 17,39*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700060
ab € 15,37*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700069
ab € 13,67*
Sonstiges
3Dconnexion
3DX-700044
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.