Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer ON-T60ag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6722915
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61243
EAN/GTIN:
     4044144612435
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
Die wetterfeste LANCOM Sektorantenne AirLancer ON-T60ag ist ideal für die WLAN-Ausleuchtung von größeren Flächen, wie Lagerhallen und Produktionsstätten. Mit ca. 60°-Abstrahlwinkel eignet sie sich zudem für die Anbindung mehrerer umliegender Gebäude (Point-to-Multipoint). Dank 3 x 3 MIMO-Unterstützung bietet sie höchste Leistung für zuverlässige WLAN-Client-Anbindung in schwierigen Umgebungen, in denen Reflektionen und Streuverluste auftreten können. Zudem ist sie in Kombination mit Dual Radio Access Points für den Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2 x 2 MIMO und 2,4 GHz mit 1 x 1 MIMO ideal geeignet.
LANCOM AirLancer ON-T60ag - Antenne - 8 dBi - Wandmontage möglich, Stangenbefestigung - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
450 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
81.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Antenne
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
8 dBi
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne lancom, kabel n-stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 76,26*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 398,27*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 328,00*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 241,36*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 288,86*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 178,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.