Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC HDBaseT Switcher NP01SW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6718587
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100014161
EAN/GTIN:
     5028695612372
Suchbegriffe:
Video-Mixer
video mixer
Der Umschalter NP01SW1 beruht auf HDBaseT-Technologie und ist ein produktübergreifendes Lösungskonzept, das zur einfachen Installation eines Projektors oder Large Format Displays mithilfe eines einzigen Netzwerkkabelanschlusses dient. HDBaseT bietet hohe Flexibilität. Mit diesem Standard ist die Übertragung unkomprimierter Multimedia-Inhalte in HD-Qualität über großen Kabellängen möglich. Die üblichen Einschränkungen aktueller Kabeltechnologien werden überwunden und die Installationskosten gesenkt. Somit eignet sich diese Lösung perfekt für größere Tagungsräume, Unterrichtsräume, Verleih und Veranstaltungen sowie andere Bereiche. Darüber hinaus unterstützt der Umschalter NP01SW1 mehrere Eingangssignale, darunter HDMI, MHL und MIC, zwischen denen Sie per Knopfdruck umschalten können. Eine einfache und gut durchdachte Plug-und-Play-Lösung, die direkt an HDBaseT-fähige Geräte angeschlossen werden kann.
NEC HDBaseT Switcher NP01SW1 - Video/Audio/USB/Netzwerk Extender - HDBaseT - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video/Audio/USB/Netzwerk Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, unterstützt 12-Bit-Farbtiefe, LPCM 7.1 support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 30 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
SASO, FCC, RoHS, EAC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
18.7 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
1.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x MHL/HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x USB - Type A weiblich ¦ 1 x USB - Type B weiblich ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 weiblich ¦ 1 x seriell - DB-9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,62*
€ 535,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,92*
€ 533,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.