Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus KVM-AS-21DA KVM-/Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6705507
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887200
EAN/GTIN:
     4260133128835
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM-AS-21DA ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur/Maus), 2x 3,5 mm Klinke (Audio Mic/Line) und DVI-I Monitor über die 2 mitgelieferten Anschlusskabel, an die Computer.
Argus KVM-AS-21DA - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
MTBF
120,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Min. Lagertemperatur
-2 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
13.2 cm
Tiefe
9.7 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
530 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Kopfhörereingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x DVI-I-Eingang ¦ 1 x DVI-I-Ausgang ¦ 1 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB Type B
Weitere Suchbegriffe: inter-tech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.