Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1301-2F Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6674474
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1301-2F
EAN/GTIN:
     4718359130144
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Exsys EX-1301-2F - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232/V.24
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Ports
RS-232/V.24
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell (integriert) - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.0, Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS 9, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Gewicht
150 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.