Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE WLAN Dualband Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6672733
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12430
EAN/GTIN:
     4043619124305
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne dient dem Empfang verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN Dualband und ZigBee kompatibel.
Delock LTE WLAN Dualband Antenne - Antenne - Smart Home - 4 dBi - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.98 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
1.35 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz, 824 - 960 MHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn
4 dBi
Stehwellenverhältnis
2.5:1, 5.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Bluetooth, Smart Home
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88973
ab € 13,10*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,87*
Zubehör
Delock
88981
ab € 5,27*
Zubehör
Delock
88983
ab € 6,75*
Zubehör
Delock
88986
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.