Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6670976
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88988
EAN/GTIN:
     4043619889884
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne können Sie in Ihr Gerät integrieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN 2,4 GHz und ZigBee kompatibel.
Delock LTE Antenna MHF/U.FL-LP-068 - Antenne - Smart Home - 3 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.4 cm
Tiefe
9.6 cm
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
10 cm
Dicke
0.09 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebende Verstärkung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x I-PEX
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1710 - 2700 MHz, 690 - 960 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.