| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6670938 Herst.-Nr.: 65594 EAN/GTIN: 4043619655946 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock HDMI Einzelempfänger ermöglicht es, in Verbindung mit dem Extender Set Delock 65494 HDMI Signale über ein TCP/IP Netzwerk zu übertragen. Der Empfänger kann mit einem bis zu 100 m langen Netzwerkkabel an einen Switch verbunden werden. Delock HDMI Ethernet Extender über TCP/IP Einzelempfänger - Erweiterung für Video/Audio - Empfänger - HDMI - bis zu 100 m Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Erweiterung für Video/Audio (Empfänger) | Netzwerk | Leistungsmerkmale | HDCP-kompatibel | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | HDMI | | Maximaler Übertragungsbereich | 100 m | | Max Auflösung | 1080p @ 60 Hz | | Maximale Videobandbreite | 165 MHz | Verschiedenes | Kennzeichnung | VESA EDID | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 2.5 Watt | Abmessungen und Gewicht | Breite | 10.3 cm | | Tiefe | 8.4 cm | | Höhe | 2.5 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x HDMI - Type A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |