Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6660968
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12408
EAN/GTIN:
     4043619124084
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne dient dem Empfang verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN Dualband und ZigBee kompatibel.
Delock - Antenne - Smart Home - 4 dBi, 1 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.978 cm
Tiefe
1.35 cm
Höhe
15.616 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz, drehbar
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz, 824 - 960 MHz, 698 - 791 MHz
Antennengewinn
4 dBi, 1 dBi
Stehwellenverhältnis
2.5:1, 5.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.