Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT FS750/28PS WebSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6653290
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS750/28PS-50
EAN/GTIN:
     7670352039978
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Allied Telesis AT FS750/28PS WebSmart - Switch - managed - 20 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 + 4 x 10/100 (PoE+) - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (193 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, RADIUS-Unterstützung, ohne Lüfter, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
RAM
128 MB
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 256 ¦ ACL-Einträge: 20
Flash-Speicher
16 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
20 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 + 4 x 10/100 (PoE+)
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
193 W
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, TUV, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN55024, RoHS, UL 94 V-0, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-29, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Lokalisierung
Europa
MTBF
263,000 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100Base-TX RJ-45 4 Ports (PoE+)/20 Ports (PoE) - 193 W ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 12 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T SFP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.