Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Networking N1548


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6635433
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AEVZ
EAN/GTIN:
     5397063839384
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch dell
sfp switch
Die Familie Dell Networking N1500 bietet vollständig SNMP-verwaltete 1-GbE-Switches mit integrierten 10GbE SFP+ Ports und ist für kleinere Netzwerke optimiert. Die Switches nutzen ein umfassendes, robustes Enterprise-Class-Layer-Feature-Set, ein gemeinsames Command-Line-Interface (CLI) für konsistentes Management. Unternehmen können auf diese Weise ein sicheres Netzwerk, das für VoIP und hochverfügbare Umgebungen optimiert ist, bereitstellen und den Netzwerkverkehr für maximale Effizienz priorisieren.
Dell Networking N1548 - Switch - L2+ - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, redundante Lüfter
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L2+ - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, TFTP
RAM
1 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 512 ¦ ARP-Einträge: 1024 ¦ NDP-Einträge: 400 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ IPv4-Routen (statisch): 256 ¦ IPv6-Routen (statisch): 128 ¦ IPv4-Routen (dynamisch): 256 ¦ VLAN-Routingschnittstellen: 128 ¦ ACL: 100 ¦ Max ACL rules system-wide: 2048 ¦ Maximale Regeln pro ACL: 1023 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv4), eingehend: 1023 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv4), ausgehend: 1023 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv6), eingehend: 512 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv6), ausgehend: 509 ¦ Maximale VLAN-Schnittstellen mit angewendeten ACLs: 24 ¦ Maximale Anzahl dynamischer Ports pro Switch-Stack: 144 ¦ Maximale Mitgliedports pro LAG: 8 ¦ MAC-Adresse: 16000
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 176 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 164 Mpps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, AES, SSL, TLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, cUL, GS, RoHS, WEEE, REACH, ICES Class A, VCCI Class A, EAC, CCC Class A
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
44.6 Watt
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
100 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x Gigabit LAN RJ-45 ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+ ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management ¦ 1 x USB Type A ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.812,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.961,49*
€ 2.334,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.929,76*
€ 2.296,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.872,52*
€ 2.228,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.836,60*
€ 2.185,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.812,96*
€ 2.157,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
NT1_3KCE
ab € 38,69*
Zubehör
Dell
407-BBOO
ab € 115,30*
Zubehör
Dell
407-BBOP
ab € 94,47*
Zubehör
Dell
407-BBOR
ab € 91,74*
Zubehör
Dell
407-BBOS
ab € 67,22*
Zubehör
Dell
407-BBOT
ab € 134,33*
Zubehör
Dell
407-BBOV
ab € 1.743,38*
Zubehör
Dell
450-ADEZ
ab € 543,68*
Zubehör
Dell
470-AAVG
ab € 40,26*
Zubehör
Dell
470-AAVI
ab € 80,39*
Zubehör
Dell
470-AAVJ
ab € 31,53*
Zubehör
Dell
470-AAVK
ab € 25,89*
Zubehör
Dell
NT1_5KCE
ab € 64,75*
Zubehör
Dell
N1548P_LLW3PS
ab € 419,21*
Zubehör
Dell
N1548P_LLW5PS
ab € 672,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.