| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6621288 Herst.-Nr.: Q4X-00023 EAN/GTIN: 0889842043457 |
| |
|
| | |
| Mithilfe des Surface-Ethernet-Adapters können Sie eine Verbindung zwischen dem Surface Pro bzw. Surface Pro 2 und einem Kabelnetzwerk herstellen. Microsoft Surface Ethernet adapter - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - kommerziell - für Surface Pro 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | SuperSpeed USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | | Ports | Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Preistyp | Kommerziell | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro 4 | Maße und Gewicht | Gewicht | 25.9 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |