Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-WR0500AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6606533
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WR0500AC
EAN/GTIN:
     4038816047830
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Router
ALLNET ALL-WR0500AC - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11b/g/n/ac - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Paketfilterung, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, Denial of Service (DoS)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
900 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, VoIP, WAN, LAN, Wireless, USB, WPS, Internet, DSL
Remoteverwaltungsprotokoll
SSH, TR-069
Kapazität
Simultane VoIP-Anrufe: 2 ¦ Permanente virtuelle Verbindung (PVC): 16
Encryption Algorithm
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 80% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.3 Annex A, ITU G.992.3 Annex L, ITU G.992.3 Annex M, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.3 Annex C, ITU G.992.3 Annex J
Digital Signaling Protocol
ADSL2, ADSL2+, VDSL2
Antenne
Antenne
Intern
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP v2
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS)
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter (DECT)
Maße und Gewicht
Breite
17.2 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
21.9 cm
Gewicht
550 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A ¦ Telefonleitung: 1 x FXS - RJ-11 (6-polig)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AVM
20002686
ab € 56,53*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN725N
ab € 4,92*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN823N
ab € 7,19*
Sonstiges
Devolo
9855
ab € 173,93*
Sonstiges
eBlocker
EBLPROLFTDSG002
ab € 174,06*
Sonstiges
Edimax
RA21S
ab € 67,63*
Sonstiges
Netgear
A6210-100PES
ab € 32,57*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419831
ab € 5,17*
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 13,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4133262
ab € 33,53*
Sonstiges
Renkforce
RF-4288695
ab € 16,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4613334
ab € 107,64*
Sonstiges
Renkforce
RF-3897924
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.