Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Crossover-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6597178
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47838
EAN/GTIN:
     4002888478380
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker Cat.6, S/FTP Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz) Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier S/FTP Cross Over -Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T). Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz in geschirmter Version mit Geflecht als Gesamtschirm und Folienschirm für die einzelnen  Adernpaare (S/FTP). Cat.6-Kabel sind die Allrounder für den professionellen Sektor. Sie eignen sich hervorragend für Gigabit-Ethernet oder AV-Extension-Anwerndungen. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Gekreuztes Pinout zur Direktverbindung zwischen zwei Netzwerk-Endgeräten. Verfügbar in den Längen:  0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
Lindy - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - ohne Haken - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse
Farbe
Grau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.