Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6597051
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88987
EAN/GTIN:
     4043619889877
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN 2,4 GHz, Z-Wave und ZigBee kompatibel.
Delock - Antenne - Smart Home - 3 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1710 - 2700 MHz, 791 - 960 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.