Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti TOUGHCable Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6597004
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     TC-PRO
EAN/GTIN:
     4250605597764
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Ubiquiti TOUGHCable Pro - Bulkkabel - 304.8 m - Doppelisolierung - CAT 5e - im Freien - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Leistungsmerkmale
Im Freien
Farbe
Schwarz
Länge
304.8 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.