Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 Hub 3 Port + 1 Port Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6596456
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62653
EAN/GTIN:
     4043619626533
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Ihr Notebook um drei zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um eine Netzwerkschnittstelle.
Delock USB 3.0 Hub 3 Port + 1 Port Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Hub - 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Hub - 3 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 35 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Breite
9.6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
2.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x Gigabit LAN RJ-45
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.