Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DMPU4032-G01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6595608
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7485894
EAN/GTIN:
     0636430073200
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Über eine einzige zentrale Konsole bietet der von Avocent entwickelte digitale KVM-Switch von Dell Out-of-Band-Zugriff auf die Geräte im Rack, selbst wenn das Netzwerk ausfällt oder das Betriebssystem des Geräts abstürzt. Im Gegensatz zu Software-Alternativen verfügen digitale KVMs über die Fähigkeit, einen neuen Server aus bloßem Metall zu erschaffen, indem sie ein ausgefallenes Gerät diagnostizieren und wiederherstellen, Firmware aktualisieren und Zugriff auf BIOS-Ebene ermöglichen sowie an einem Gerät unabhängig vom Zustand des verwalteten Geräts oder Netzwerks Patches installieren. Der Zugriff auf die Geräte erfolgt entweder über einen Modem-Anschluss oder über ein TCP/IP-Netzwerk. Diese Verbindungen unterstützen DES, 3DES, AES oder 128-Bit-SSL-Verschlüsselung sowohl von KVMs als auch Virtual Media-Sitzungen. ReadyRails (statische Schienen) für werkzeuglose Installation in Racks mit 1 HE, vier Holmen und Vierkantlöchern bzw. gewindelosen Rundlöchern oder für werkzeuggestützte Installation in Racks mit vier Holmen und Gewindelöchern bzw. Racks mit zwei Holmen (Telco Racks). Montieren Sie diesen Dell KVM im selben HE-Bereich mit Ihrer Dell KMM (DKMMLED185) durch Hinzufügen von PN DRMK-77/A7485911. Dies ist die exklusive 1-HE-Montagehalterung für die Dell DMPU- und DAV KVM-Produkte.
Dell DMPU4032-G01 - KVM-Switch - 32 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 4 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
4 IP-Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
32 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x KVM RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.701,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.844,71*
€ 5.765,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.805,58*
€ 5.718,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.727,32*
€ 5.625,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.701,23*
€ 5.594,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7485899
ab € 61,10*
Zubehör
Dell
A7485901
ab € 110,05*
Zubehör
Dell
A7485902
ab € 110,74*
Zubehör
Dell
A7547285
ab € 1.022,87*
Zubehör
Dell
A7547286
ab € 1.395,79*
Zubehör
Dell
A7547293
ab € 1.257,98*
Zubehör
Dell
A7547294
ab € 1.367,16*
Zubehör
Dell
A7547295
ab € 1.744,29*
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.735,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.