Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Serial RS-422 / 485 with 600 W Surge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6584149
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95245
EAN/GTIN:
     4043619952458
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser MiniPCIe-Adapter von Delock erweitert Ihr System um zwei zusätzliche serielle Schnittstellen, die Sie über das Slotblech herausführen können. Sie können verschiedene serielle Geräte an diesen Adapter anschließen.
Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Serial RS-422 / 485 with 600 W Surge - Serieller Adapter - PCIe 2.0 Mini Card - RS-422/485 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 Mini Card
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Ports
RS-422/485 x 2
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
2 x Kabel seriell - 30 cm
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe, 2 Halterungen mit geringem Profil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit-Versionen)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Exar 17V352
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.