Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM OAP-822 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6583995
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61662
EAN/GTIN:
     4044144616624
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM OAP-822 ermöglicht dank zwei Funkmodulen den parallelen Betrieb im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband. Dank Anschlussmöglichkeiten für externe Antennen bietet er größtmögliche Flexibilität für WLAN-Anwendungen im Freien mit bis zu 867 MBit/s.
LANCOM OAP-822 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
25.5 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, Power Over Ethernet (PoE), BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), DHCP-Snooping, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, an Stange montierbar, LLDP-Support, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Spoofing-Schutz, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), DNS-Relais, DHCP-Client, duale Firmware-Images, Space Time Blocking Code (STBC), Generic Routing Encapsulation (GRE), Type of Service (ToS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, L2TP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, PAP, DDNS, RTP, DHCPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kapazität
Wireless Clients: 65 (maximal 512) ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, VRRP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Leitungskodierformat
256 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
RC4, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, AES-CCMP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 15 m
Zubehör im Lieferumfang
Stangenbefestigung, Wandmontagekit
Kennzeichnung
EN 60950-1, IP66, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.95 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LANconfig, LANmonitor, WLANmonitor, LANCAPI
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-33 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,27*
€ 1.220,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,09*
€ 1.217,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,54*
€ 1.177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,40*
€ 1.150,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,10*
€ 1.102,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61660
ab € 880,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.