| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6576148 Herst.-Nr.: 95244 EAN/GTIN: 4043619952441 |
| |
|
| | |
| Dieser MiniPCIe Adapter von Delock erweitert Ihr System um vier zusätzliche serielle Schnittstellen, die über die Slotbleche nach außen geführt werden. Sie können an den Adapter verschiedene serielle Geräte wie z. B. Drucker, Scanner, Modem etc. anschließen. Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 4 x Serial RS-232 with Voltage Supply - Serieller Adapter - PCIe 2.0 Mini Card - RS-232 x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 Mini Card | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | | Ports | RS-232 x 4 | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 4 x Kabel seriell (extern) - 30 cm | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit-Versionen) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x Exar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, Slotbleche, Slotblende, delock slotblech parallel, adapter rs232, delock adapter rs232 |
| | |
| |