Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Smart XS728T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6575503
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS728T-100NES
EAN/GTIN:
     0606449107241
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Als führender Anbieter von Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen weiß NETGEAR, wie wichtig ein zuverlässiges und leistungsfähiges Netzwerk ist. Für die zunehmende Virtualisierung, Cloud-basierte Services und Anwendungen wie VoIP, VideoStreaming und IP-Überwachung benötigen kleine und mittelständische Unternehmen Netzwerke, die nicht nur zuverlässig sind, sondern auch höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Leistung bieten. Diesen Anforderungen werden wir mit der 10G-Smart-Managed Switch-Serie von NETGEAR gerecht. Sie erzielt eine beispiellose non-blocking 10-Gigabit Bandbreite zu einem kosteneffizienten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der NETGEAR ProSAFE XS728T ist leistungsstarker Smart Managed Switch, der über 24 10-Gigabit-Kupfer-Ports sowie 4 zusätzliche dedizierte SFP+ Ports für 10G Fiber Up-Links verfügt. Der NETGEAR 10-Gigabit-Smart Managed Switches ist bewusst als die kosteneffiziente Möglichkeit entwickelt worden, um 10GbE-Konnektivität zu 10GbE-fähigen Servern und NAS-(Network Attached Storage)-Systemen zu ermöglichen. Er kann als „Zentrum eines kleineren Netzwerkes“ oder als 10G-Aggregation/Access Switch in größeren Organisationen und auch als WorkgroupAccess eingesetzt werden. Und eignet sich daher hervorragend, um 10GbE-Konnektivität bis hin zum Netzwerkrand (Edge) zu ermöglichen, während z.B. am anderen Ende ein 10GbE Fully Managed Switch angeschlossen werden kann.
NETGEAR Smart XS728T - Switch - L3 Lite - Smart - 24 x 10GBase-T + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Port Security, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, statisches Routing, Class of Service (CoS), 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), 4 Lüfter, 3-MB-Paketpuffer, Kabeltest, administrator's password, Layer 2 + Switching
Prozessor
: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - L3 Lite - Smart
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität, Lüfter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
RAM
512 MB
Kapazität
ACL: 164 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 512 ¦ IGMP-Gruppen: 512 ¦ IPv4-Routen: 64 ¦ IPv6-Routen: 64 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ ARP-Einträge: 1024 ¦ DHCP-Spionageeinträge: 1000
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 560 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10GBase-T + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.0, TLS 1.2
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Klasse A, CISPR 22, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, SCC, VCCI Class A, TLS v1.2, TLS v1.0
Lokalisierung
Lateinamerika, Nordamerika, Europa
MTBF
514,977 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
173.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
5.04 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10GBase-T RJ-45 ¦ 4 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x USB 2.0 Management
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.013,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,15*
€ 2.546,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,23*
€ 2.530,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,76*
€ 2.467,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,76*
€ 2.427,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.013,26*
€ 2.395,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 688,00*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,74*
Zubehör
Netgear
AXM764-10000S
ab € 286,21*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,28*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 62,46*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 264,87*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 168,74*
Zubehör
Netgear
PMB0312-10000S
ab € 104,26*
Zubehör
Netgear
PMB0313-10000S
ab € 234,59*
Zubehör
Netgear
PMB0332-10000S
ab € 234,06*
Zubehör
Netgear
PMB0333-10000S
ab € 385,46*
Zubehör
Netgear
PMB0352-10000S
ab € 310,25*
Zubehör
Netgear
PMB0353-10000S
ab € 537,34*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,45*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.