| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6575415 Herst.-Nr.: DK-1613-VH-5 EAN/GTIN: 4016032343660 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel bietet die beste Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. DIGITUS - Bulkkabel - 500 m - UTP - CAT 6 - halogenfrei, robust - lila Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, robust | | Farbe | Lila | | Länge | 500 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 23 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 25 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, ETL, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, EN 50173:2007, IEC 60332-2, EN 50288-5-1 - bis zu 250 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, digitus netzwerkkabel lila, alarmkabel, datenkabel 500m |
| | |
| |