Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL126AS3 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6567657
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL126AS3
EAN/GTIN:
     4038816103888
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Über das ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Hotels und Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen bereit zu stellen.
ALLNET ALL126AS3 - Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Back Pressure Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Routing Protocol
IGMPv3
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Telefonkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.997.1, ITU G.992.5, ITU G.993.1, ITU G.993.2
Digital Signaling Protocol
VDSL, ADSL2, VDSL2
Maße und Gewicht
Breite
18.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
385 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11 ¦ Telefonleitung: 1 x RJ-11 ¦ Seriell: 1 x Konsole ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.