Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6561393
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88968
EAN/GTIN:
     4043619889686
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Diese ZigBee Multi Antenne können Sie an Ihr Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Delock - Antenne - Smart Home - 4.3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, 802.11 b/g/n
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 902 - 928 MHz, 2.3 - 2.7 GHz, 868 MHz, 699 - 960 MHz, 2.405 - 2.480 GHz
Antennengewinn
4.3 dBi
Stehwellenverhältnis
3.5:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.