Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wireless LAN 802.11 AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6512921
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WL0237
EAN/GTIN:
     4052792035025
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
wlan stick logilink
usb wlan adapter
LogiLink Wireless LAN 802.11 AC Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
600 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
RTL8811AU
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.