Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yealink BT40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-OIZV62
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     BT40
EAN/GTIN:
     6938818300774
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Headset
Yealink BT40 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0 HS - für Yealink SIP-T46G, SIP-T48G
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0 HS
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Kapazität
Wireless Clients: 4
Max. Reichweite (außen)
10 m
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP
Antenne
Antenne
Intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Yealink SIP-T46G, SIP-T48G
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
2 g
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
4
pro Stück
€ 4,80*
ab € 21,47*
€ 24,88*
1 Tag
87
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,48*
€ 24,89*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,63*
€ 25,05*
1 Tag
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 25,09*
1 Tag
44
pro Stück
€ 2,99*
ab € 23,11*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG