Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE HSR6804 Modulare Erweiterungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6500561
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG362B
EAN/GTIN:
     0888793434741
Suchbegriffe:
Router
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Die HPE HSR6800 Routerserie besteht aus hochleistungsfähigen Multi-Service-Routern für Rechenzentrumsverbindungen, den Kern des Unternehmens-WANs, die Campus-WAN-Peripherie und High-Speed-WAN-Aggregation-Services. Die Router werden auf dem Comware-Betriebssystem ausgeführt und basieren auf einer erweiterten, verteilten Multi-Core-Hardwarearchitektur zur Serviceverarbeitung, die eine Weiterleitungskapazität von bis zu 420 Mpps und eine Switching-Kapazität von bis zu 2 Tbit/s unterstützt. Der Router bietet stabiles Routing, Multicast, MPLS, IPv6, Sicherheit, Quality of Service, Hochverfügbarkeitsfunktionen der Carrier-Klasse und 10-GbE- und 1-GbE-Schnittstellenverbindungen mit hoher Dichte.
HPE HSR6804 - Modulare Erweiterungseinheit - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), MLD-Snooping, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Dynamic Virtual Private Network (DVPN), Network Quality Analyzer (NQA), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x PowerPC 1 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, RSVP, NTP, IPSec, ARP, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1AX, ETSI, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, EN 60825-2, VCCI V-3 Class A ITE, VCCI V-4, KN22, KN24, EN 301 489-1, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
RAM
4 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 4000000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 2000000 ¦ IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 1000000 ¦ IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 1000000
Flash-Speicher
1 GB (installiert) / 2 GB (Max)
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, Multiprotocol BGP, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Durchsatz: bis zu 240 Mpps ¦ Backplane-Geschwindigkeit: 1.024 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar - modular - 7U
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, TLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
851 Watt
Installierte Anzahl
2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
43.6 cm
Tiefe
48.2 cm
Höhe
30.8 cm
Gewicht
25.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0
Schnittstellen
Verwaltung: 1 x RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x RS-232C
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 16 (gesamt)/ 16 (frei) x Multifunction Interface Module (MIM) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.854,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.165,52*
€ 12.096,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.046,35*
€ 11.955,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.889,01*
€ 11.767,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.854,57*
€ 11.726,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.