Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM AT-GS924MPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6500009
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS924MPX
EAN/GTIN:
     0767035204208
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Allied Telesis CentreCOM AT-GS924MPX - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (370 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, SNMP-Trap, Energy Efficient Ethernet, Network Access Control (NAC), Strict Priority Queuing (SPQ), IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
RAM
512 MB
Flash-Speicher
64 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
CIDR
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 92 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 68,44 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
4
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
370 W
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, TUV, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, cULus, EN 60825-1, VCCI Class A, RCM
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel - 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
53.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 12 Ports (PoE+)/24 Ports (PoE) - 30 W ¦ 2 x SFP Uplink ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 Uplink ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 Type A ¦ 2 x 10Gbit-LAN SFP+ Uplink/Stacking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,88*
€ 1.251,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,95*
€ 1.248,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,35*
€ 1.207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,63*
€ 1.178,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,45*
€ 1.133,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.