Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EdgeRouter Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6499928
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ERLITE-3
EAN/GTIN:
     4250605598761
Suchbegriffe:
Router
ubiquiti router
router
router 3 port
Ubiquiti EdgeRouter Lite - Router - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, NetFlow, IGMP-Proxy, Netzwerkbündelung-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x MIPS MIPS64 500 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität, Konsole
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH, CLI
RAM
512 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, IGMP, VRRP, statisches IP Routing, GRE, OSPFv3, RIPng
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.000.000 Pakete pro Sekunde ¦ Übertragungsgeschwindigkeit (große Pakete): 3 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Ubiquiti EdgeOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
345 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.