Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP05LM2 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6496374
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100013973
EAN/GTIN:
     5028695611238
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
NEC NP05LM2 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11a, 802.11b/g/n - für NEC ME372WG, ME383W, ME403U, P554UG
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Belgien, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Litauen, Südafrika, Vietnam, Hong Kong, Island, Rumänien, Thailand, Luxemburg, Ungarn, Zypern, Liechtenstein, Malta, Philippinen, Kroatien, Slowakei, Slowenien, Lettland, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Türkei, Irland
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
NOM, FCC Part 15, ANATEL
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NEC ME372WG, ME383W, ME403U, P554UG
Maße und Gewicht
Breite
2.8 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
22 g
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.