Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWC-2000 Wireless Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6492951
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-2000
EAN/GTIN:
     0790069403736
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Der DWC-2000 Unified Wireless Controller von D-Link ist eine kostengünstige Mobilitätslösung für mittlere bis große Einsatzszenarien im Bildungsbereich, im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in mittleren bis großen Unternehmen. Der DWC-2000 kann sofort bis zu 64 kompatible D-Link Unified Wireless Access Points verwalten. Mit optionalen Upgrade-Lizenzen werden bis zu 256 Access Points pro Controller sowie bis zu 1024 Access Points in einer Controller-Peer-Group unterstützt. Damit haben Sie Zugriff auf ein zuverlässiges, sicheres, drahtloses und skalierbares Netzwerk, dass sich zudem selbst repariert und optimiert.
D-Link DWC-2000 Wireless Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 4 Anschlüsse - 64 MAPs (verwaltete Zugriffspunkte) - 1GbE - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
4.4 cm
Gerätetyp
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), Firmware aktualisierbar, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Quality of Service (QoS), Roaming-Funktion, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Reset-Taste, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, SNMP-Trap, Class of Service (CoS), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität, Lüfter
Anz. Anschlüsse
4
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Kapazität
Maximale Anzahl von Zugriffspunkten (pro Einheit): 64 ¦ Maximale Anzahl von Zugriffspunkten (pro Cluster): 256 ¦ Gleichzeitige Benutzer: 3072 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): bis zu 255
Routing Protocol
Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, Active Directory
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel ¦ 1 x Netzwerkkabel - 91 cm
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterungen
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, cUL, IC, EN 60950-1, LVD
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
26.95 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x - SFP (mini-GBIC) ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.706,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,28*
€ 2.143,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,73*
€ 2.128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,64*
€ 2.077,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,98*
€ 2.044,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,85*
€ 2.031,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DWL-6610AP
ab € 157,75*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP128-LIC
ab € 1.822,22*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP32-LIC
ab € 639,84*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP64-LIC
ab € 1.060,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.