Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Dual CAT6 Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6488034
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38024
EAN/GTIN:
     4034451380240
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Der HDMI Cat6 Extender ermöglicht die Übertragung von Full HD 1080p Video und Audio über zwei kostengünstige und flexible Cat.6 Kabel von bis zu 20m. HDMI 3D Blu-ray Signale werden bis zu einer Entfernung von 10m unterstützt. Für die höchste Auflösung mit der längsten Distanz verwenden Sie LINDY Cat.6 oder Cat.6A Kabel. Die Stromversorgung des Extenders erfolgt über die HDMI-Anschlüsse der angeschlossenen HDMI-Geräte. Wenn Ihre HDMI-Geräte nicht genügend Strom liefern (mindestens 120 mA sind erforderlich), funktioniert der Extender möglicherweise nicht richtig oder gar nicht. Eine solche unzureichende Stromversorgung wurde bei einem Samsung BD-Player E5500 und auch bei einer integrierten On-Board-Grafik Radeon R7 200 eines AMD-Prozessors der A10-Serie auf einem Asrock FM2A88X-Mainboard sowie bei Intel HD4000 On-Board-Grafikchipsätzen festgestellt. In diesem Fall ist es erforderlich, einen HDMI Extender mit eigener Stromversorgung wie den LINDY HDMI CAT5e/6 Extender 30m zu verwenden.
LINDY HDMI Dual CAT6 Extender - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 20 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, HDCP Pass-Through
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
20 m
Max Auflösung
1080p
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - Type A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.