Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6480290
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL001A
EAN/GTIN:
     0888182604380
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die Aruba 5400R zl2 Switch-Serie liefert auf Unternehmen zugeschnittene Ausfallsicherheit und bahnbrechende Flexibilität für Mobile-First-Netzwerke. Der hochentwickelte modulare Layer 3-Switch liefert skalierbare Aggregation mit HPE Smart Rate-Multi-Gigabit-Ports für 802.11ac-Hochgeschwindigkeitsgeräte, verfügt über Virtual Switching Framework (VSF), Stacking-Technologie, Hitless-Failover, 40-GbE-Leitungsgeschwindigkeit, robuste Servicequalität und -sicherheit und erfordert keine Softwarelizenz. Der 5400R lässt sich durch erweiterte Tools für Sicherheit und Netzwerkverwaltung wie Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave und cloudbasiertes Aruba Central einfach bereitstellen und verwalten.
HPE Aruba 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2 - Switch - managed - 92 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE+
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Routing, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Tunnel, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Non-Stop Routing (NSR), Bandbreitensteuerung, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), IPv4-Unterstützung, DHCP-Relais, Port Security, Lüftereinschub, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, duale Firmware-Images, Class of Service (CoS), sFlow v5, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), MACsec-Unterstützung
Prozessor
1 x Freescale P2020: 1.2 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 92 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SMON, CLI, XRMON
RAM
4 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000
Flash-Speicher
1 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
64.000 Einträge
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Routing-/Switching-Kapazität: 1920 Gbps ¦ Durchsatz: bis zu 1.142,8 Mpps ¦ Switching Fabric-Bandbreite: 2030 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 7U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
92 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950
Zubehör im Lieferumfang
Lüfter
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert)
Max. unterstützte Anzahl
4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.45 cm
Tiefe
45.09 cm
Höhe
30.73 cm
Gewicht
20.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
4 (installiert) / 12 (Max)
Schnittstellen
92 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x RJ-45 Management ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
12 (gesamt)/ 8 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x SD-Speicherkarte
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.937,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.244,28*
€ 9.810,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.137,27*
€ 9.683,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.989,43*
€ 9.507,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.937,85*
€ 9.446,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9827A
ab € 888,82*
Zubehör
HP
J9852A
ab € 222,03*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,38*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 72,07*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,80*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,78*
Zubehör
Aruba
J9829A
ab € 588,43*
Zubehör
HP
J9992A
ab € 1.572,52*
Zubehör
HP
J9986A
ab € 1.487,43*
Zubehör
HP
J9831A
ab € 267,03*
Zubehör
HP
J9832A
ab € 430,09*
Zubehör
HP
J9993A
ab € 1.579,76*
Zubehör
HP
J9828A#ACC
ab € 295,72*
Zubehör
HP
J9987A
ab € 1.675,15*
Zubehör
HP
J9988A
ab € 2.382,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.