Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM-KI3101 Fernverwaltungsadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6477653
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887172
EAN/GTIN:
     4260133127975
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
fernverwaltungsadapter
Das KVM KI-3101 ist ein IP-Erweiterungsmodul für KVM-Switches der Serien AS-31xx und KS-31xx sowie für die KVM-Konsolen der Serien AS-71xx und KS-71xx. Mit diesem Modul können Sie Konsolen und Computer über das Netzwerk fernsteuern.
Inter-Tech KVM-KI3101 - Fernverwaltungsadapter - 10/100 Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet x 1
Verschiedenes
MTBF
120,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
40 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.