Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus KVM KS-3104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6477644
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887163
EAN/GTIN:
     4260133127883
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der KVM KS-3104 ist ein professioneller 4-Port KVM-Switch. Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM KS-3104 mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können. Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert somit Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.
Argus KVM KS-3104 - KVM-Switch - 4 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 4 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 75 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
4 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
4 x VGA/USB-Kabel
MTBF
120,000 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.98 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x KVM RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 2 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887307
ab € 51,45*
Zubehör
Inter-Tech
88887308
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.