Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoStation M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6466519
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NSM2
EAN/GTIN:
     0810354022517
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ubiquiti NanoStation M2 - Accesspoint - AirMax - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
29.4 cm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, Quality of Service (QoS), an Stange montierbar
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
AirMax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stangenbefestigung
Kennzeichnung
FCC Part 15.247, RSS-210, IC, RoHS, ETSI 300 019
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Antenne
Antenne
Intern
Gain Level
11 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 MB SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 24KC 400 MHz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.