Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Switch
Artikel-Nr.:
     C1003-6461059
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     13N2285
EAN/GTIN:
     4053162075498
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Cisco - Switch - 18 x 10/100/1000 + 2 x 10/100 - Plugin-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IGMP Snooping
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Gerätetyp
Switch - 18 Anschlüsse
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 250
Flash-Speicher
8 MB
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
18 x 10/100/1000 + 2 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, ICES-003, VCCI-II, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
11.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
18 x Gigabit LAN ¦ Verwaltung: 2 x Ethernet 10/100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.272,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.488,75*
€ 4.151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.457,31*
€ 4.114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.355,46*
€ 3.993,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.299,81*
€ 3.926,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.272,11*
€ 3.893,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.