| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6454078 Herst.-Nr.: 3CRS42G-24P-91 EAN/GTIN: 5711045040337 |
| |
|
| | |
| 3Com Switch 4210G PWR - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP - Desktop - PoE Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, Routing, Layer 3 switching, Layer 2 switching, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s | | Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar | | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, FTP, TFTP, SSH-2 | | Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge | | Routing Protocol | Statisches IP Routing | | Authentifizierungsmethode | RADIUS, PAP, CHAP, Secure Shell v.2 (SSH2) | | Gehäusetyp | Desktop 1U | | Untertyp | Gigabit Ethernet | | Power Over Ethernet (PoE) | PoE | | Ports | 24 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP | | Verschlüsselungsalgorithmus | MD5, TLS, PEAP | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - Software - 90 Tage | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CISPR 22 Klasse A, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, CSA 22.2 No. 60950, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A | | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel seriell | | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 55 Watt | | Redundante Stromversorgung | Optional | | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% | Maße und Gewicht | Breite | 44 cm | | Tiefe | 42 cm | | Höhe | 4.4 cm | | Gewicht | 6 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 4 x SFP (mini-GBIC) | | Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |